SICK - SIK1068193 DFS60E-TAEA00200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 200
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 6...6 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449076081170
Codice prodotto
SIK1068193
Cod. produttore
1068193
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
200
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
6...6 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
200...200
Materiale (del corpo):
Alluminio


