pagina iniziale

SICK - SIK1067400 MZT8-03VPS-KRDS12

SICK
copiacopia
SICK - SIK1067400 MZT8-03VPS-KRDS12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079098366

Codice prodotto

SIK1067400

Cod. produttore

1067400

Produttore

SIK

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Materiale (del corpo):

Plastica