pagina iniziale

SICK - SIK1066548 GRTE18-P1142

SICK
copiacopia
SICK - SIK1066548 GRTE18-P1142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 400 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078326798

Codice prodotto

SIK1066548

Cod. produttore

1066548

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

400 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

71.5 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

GRTE18-P1142. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 5 mm ... 550 mm. Distanza di rilevamento 10 mm ... 400 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 9 mm (400 mm) Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Potenziometro. Uscita di commutazione PNP. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on