SICK - SIK1065912 GSE10-R3812


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 35000 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 40000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
7449078326675
Codice prodotto
SIK1065912
Cod. produttore
1065912
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
35000 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
40000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Larghezza del sensore:
20 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
51.5 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
10 ms
Frequenza di commutazione:
20 Hz
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza d'onda del sensore:
625 nm
Area del punto luminoso:
180 mm²
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)