pagina iniziale

SICK - SIK1065908 GSE10-N1221

SICK
copiacopia
SICK - SIK1065908 GSE10-N1221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 35000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 40000 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078326637

Codice prodotto

SIK1065908

Cod. produttore

1065908

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

35000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

40000 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

39 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Area del punto luminoso:

433 mm²

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

GSE10-N1221. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 39 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 40 m.Distanza di rilevamento 0 m ... 35 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 433 mm (15 m). Lunghezza d'onda: 850 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione NPN. Tipodi connessione Cavo, a 3 fili, 2 m