pagina iniziale

SICK - SIK1065893 GL10-P4554

SICK
copiacopia
SICK - SIK1065893 GL10-P4554

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 10000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078326491

Codice prodotto

SIK1065893

Cod. produttore

1065893

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

10000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

150 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

1 ms

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

39 mm

Materiale della superficie ottica:

Altri

Lunghezza d'onda del sensore:

625 nm

GL10-P4554. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 39 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Caratteristiche particolari Maggiore sicurezza di funzionamento in caso di oggetti avvolti in pellicole. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Dotazione di fornitura Sistema di fissaggio Q-Lock BEF-KHSQ12R01