pagina iniziale

SICK - SIK1065866 GTE10-P1212

SICK
copiacopia
SICK - SIK1065866 GTE10-P1212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 950 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078326248

Codice prodotto

SIK1065866

Cod. produttore

1065866

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

950 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

39 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

625 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

GTE10-P1212. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 20 mm ... 1.300 mm. Distanza di rilevamento 40 mm ... 950 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 28 mm (1.400 mm). Lunghezza d'onda: 625 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso commutatore light-on/dark-on. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m