SICK - SIK1065864 GTB10-R3822

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 20 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Confezione
1 PZ
EAN
7449078326224
Codice prodotto
SIK1065864
Cod. produttore
1065864
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
20 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Larghezza del sensore:
20 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
20 Hz
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza del sensore:
51.5 mm
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tempo di reazione:
10 ms
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Altezza del sensore:
50 mm
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Area del punto luminoso:
22 mm²


