SICK - SIK1065661 DT50-2B215252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione - 10...10 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449078902756
Codice prodotto
SIK1065661
Cod. produttore
1065661
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Risoluzione geometrica:
0.1 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Materiale (del corpo):
Zinco


