SICK - SIK1065611 DFS60B-BBEC00500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 500
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 8...8 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449070717297
Codice prodotto
SIK1065611
Cod. produttore
1065611
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
500
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
8...8 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
500...500
Materiale (del corpo):
Alluminio


