pagina iniziale

SICK - SIK1064686 GTB10-R3811

SICK
copiacopia
SICK - SIK1064686 GTB10-R3811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 20 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078325982

Codice prodotto

SIK1064686

Cod. produttore

1064686

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

20 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Larghezza del sensore:

20 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza del sensore:

51.5 mm

Tempo di reazione:

10 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

50 mm

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

625 nm

Area del punto luminoso:

8 mm²

GTB10-R3811. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 51,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo Distanza max. di rilevamento 20 mm ... 950 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 8 mm (700 mm). Lunghezza d'onda: 625 nm. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni