SICK - SIK1064615 WTB2S-2P3245
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 4 mm
Corrente d'uscita max. - 50 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Esecuzione della funzione di commutazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449076676888
Codice prodotto
SIK1064615
Cod. produttore
1064615
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
4 mm
Corrente d'uscita max.:
50 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
7.7 mm
Altezza del sensore:
21.8 mm
Lunghezza del sensore:
13.5 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
640 nm
Punto luce:
4.4 mm²
Grado di protezione (IP):
IP67


