SICK - SIK1064607 WTB2S-2P3160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 50 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 1 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449070714241
Codice prodotto
SIK1064607
Cod. produttore
1064607
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
50 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
1 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
7.7 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
13.5 mm
Tempo di reazione:
0.5 ms
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Altezza del sensore:
21.8 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Lunghezza d'onda del sensore:
640 nm
Area del punto luminoso:
4.5 mm²