pagina iniziale

SICK - SIK1064575 WTB2S-2P3130

SICK
copiacopia
SICK - SIK1064575 WTB2S-2P3130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 50 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 1 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073380580

Codice prodotto

SIK1064575

Cod. produttore

1064575

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

50 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

1 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

7.7 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

1200 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

13.5 mm

Tempo di reazione:

0.4 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

21.8 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Area del punto luminoso:

2 mm²

Background Suppression Optical Sensor 0.118" ~ 1.181" (3mm ~ 30mm) PNP - Light-ON