pagina iniziale

SICK - SIK1063521 WSE2S-2P3130

SICK
copiacopia
SICK - SIK1063521 WSE2S-2P3130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 2000 mm

  • Corrente max. di uscita - 50 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 2500 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000459158

Codice prodotto

SIK1063521

Cod. produttore

1063521

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

2000 mm

Corrente max. di uscita:

50 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

2500 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

7.7 mm

Altezza del sensore:

21.8 mm

Lunghezza del sensore:

13.5 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.4 ms

Frequenza di commutazione:

1200 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Area del punto luminoso:

65 mm²

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)