pagina iniziale

SICK - SIK1063135 RT-P1223

SICK
copiacopia
SICK - SIK1063135 RT-P1223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 60 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079098311

Codice prodotto

SIK1063135

Cod. produttore

1063135

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

60 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

20.6 mm

Altezza del sensore:

99.2 mm

Lunghezza del sensore:

48.9 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Punto luce:

20 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67