pagina iniziale

SICK - SIK1063131 RT-P3231

SICK
copiacopia
SICK - SIK1063131 RT-P3231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 60 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077938527

Codice prodotto

SIK1063131

Cod. produttore

1063131

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

60 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

20.6 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

48.9 mm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tempo di reazione:

2 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

99.2 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Area del punto luminoso:

20 mm²