SICK - SIK1063072 GSE2S-F5311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 1500 mm
Corrente max. di uscita - 50 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 2000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074669714
Codice prodotto
SIK1063072
Cod. produttore
1063072
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
1500 mm
Corrente max. di uscita:
50 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
2000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Larghezza del sensore:
7.7 mm
Altezza del sensore:
21.8 mm
Lunghezza del sensore:
13.5 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
0.6 ms
Frequenza di commutazione:
800 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
640 nm
Area del punto luminoso:
23 mm²
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)