SICK - SIK1062989 PAC50-DCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078325937
Codice prodotto
SIK1062989
Cod. produttore
1062989
Produttore
SIK
PAC50-DCA. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 10 bar. Segnale d'uscita 2 x PNP/NPN/Push-Pull. Uscita di diagnosi Uscita di commutazione 2 può essere usata come uscita di diagnosi. In caso di errore: PNP = low, NPN = high, Push-Pull = high. Attacco al processo PIF 4 mm + G ¼