pagina iniziale

SICK - SIK1062980 PAC50-CCD

SICK
copiacopia
SICK - SIK1062980 PAC50-CCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078325869

Codice prodotto

SIK1062980

Cod. produttore

1062980

Produttore

SIK

PAC50-CCD. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 6 bar. Segnale d'uscita IO-Link/PNP + PNP/NPN/Push-Pull. Uscita di diagnosi Uscita di commutazione 2 può essere usata come uscita di diagnosi. In caso di errore: PNP = low, NPN = high, Push-Pull = high. Attacco al processo PIF 4 mm + G ¼