SICK - SIK1062973 PAC50-CGC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078325814
Codice prodotto
SIK1062973
Cod. produttore
1062973
Produttore
SIK
PAC50-CGC. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 6 bar. Segnale d'uscita 2 x PNP/NPN/Push-Pull +4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V. Uscita di diagnosi Uscita di commutazione 2 può essere usata come uscita di diagnosi. In caso di errore: PNP = low, NPN = high, Push-Pull = high. Attacco al processo 2 x G ¼