SICK - SIK1062966 PAC50-BCC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078325760
Codice prodotto
SIK1062966
Cod. produttore
1062966
Produttore
SIK
PAC50-BCC. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Segnale d'uscita 2 x PNP/NPN/Push-Pull +4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V. Uscita di diagnosi Uscita di commutazione 2 può essere usata come uscita di diagnosi. In caso di errore: PNP = low, NPN = high, Push-Pull = high. Attacco al processo PIF 4 mm + G ¼