SICK - SIK1062599 RFU620-10100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite digitali - 2
Numero di ingressi digitali - 2
Connessione per antenna esterna - sì
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8001022531840
Codice prodotto
SIK1062599
Cod. produttore
1062599
Produttore
SIK
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi digitali:
2
Connessione per antenna esterna:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
131 mm
Altezza:
56 mm
Profondità:
137 mm
Grado di protezione (IP):
IP67


