SICK - SIK1062506 MPS-032TLTQ0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000000021034
Codice prodotto
SIK1062506
Cod. produttore
1062506
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67


