pagina iniziale

SICK - SIK1062203 KTM-MB31191P

SICK
copiacopia
SICK - SIK1062203 KTM-MB31191P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Tipo di luce - Luce bianca

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072212462

Codice prodotto

SIK1062203

Cod. produttore

1062203

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di luce:

Luce bianca

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

31.5 mm

Lunghezza del sensore:

21 mm

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Materiale (del corpo):

Plastica