SICK - SIK1062202 KTM-MB31111P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Tipo di luce - Luce bianca
Confezione
1 PZ
EAN
7449079677356
Codice prodotto
SIK1062202
Cod. produttore
1062202
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di luce:
Luce bianca
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
31.5 mm
Lunghezza del sensore:
21 mm
Frequenza di commutazione:
10000 Hz
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Materiale (del corpo):
Plastica