SICK - SIK1061711 FLN-EMSS0000105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 - Livello e
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 30...30 V
Larghezza - 68.15 mm
Altezza - 48 mm
Profondità - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077648556
Codice prodotto
SIK1061711
Cod. produttore
1061711
Produttore
SIK
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
30...30 V
Larghezza:
68.15 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
18 mm