SICK - SIK1060992 BTF13-N1BM1099


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079208604
Codice prodotto
SIK1060992
Cod. produttore
1060992
Produttore
SIK
ENCODER A FUNE. BTF13-N1BM1099. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, ingrado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Tipo di connessione 3 connettori maschio M12, 4 poli, assiale. Peso (con encoder) 3,7 kg. Peso (meccanica) 3,5 kg