pagina iniziale

SICK - SIK1060815 GL6-P1212

SICK
copiacopia
SICK - SIK1060815 GL6-P1212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 6000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274206

Codice prodotto

SIK1060815

Cod. produttore

1060815

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

6000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

5000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.625 ms

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

31.5 mm

Lunghezza del sensore:

21 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

GL6-P1212. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente Dimensioni (L x H x P) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento ≤ 6 m. Distanza di rilevamento ≤ 5 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 8 mm (350 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione PNP. Tipodi commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso commutatore light-on/dark-on. Tensione di segnale NPN HIGH/LOW UV - (≤ 3 V) / ca. 0 V. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Dotazione di fornitura Fissaggio angolare in acciaio inox (1.4301/304) BEF-W100-A, Riflettore P250