SICK - SIK1060533 DBS36E-BBEK01000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 1000
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Diametro dell'albero - 8...8 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449078125360
Codice prodotto
SIK1060533
Cod. produttore
1060533
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
1000
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Diametro dell'albero:
8...8 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
1000...1000
Materiale (del corpo):
Alluminio


