pagina iniziale

SICK - SIK1059751 RZC1-04ZUS-KP0

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059751 RZC1-04ZUS-KP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274060

Codice prodotto

SIK1059751

Cod. produttore

1059751

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

RZC1-04ZUS-KP0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Consumo di corrente 5 mA. Caduta di tensione < 3,2 V. Corrente continua IA ≤ 50 mA. Potenza di interruzione ≤ 10 W. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 2 poli, 0,3 m