SICK - SIK1059742 MZC1-2V2NS-KR0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di uscita di commutazione - NPN 
- Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Grado di protezione (IP) - IP68 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449076273957
Codice prodotto
SIK1059742
Cod. produttore
1059742
Produttore
SIK
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
MZC1-2V2NS-KR0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Forma cilindrica Cava a C. Lunghezza 23,7 mm. Uscita di commutazione NPN Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, con raccordo zigrinato, 0,3 m