SICK - SIK1059510 RE27-SA05L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Distanza di commutazione - 9 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449079084826
Codice prodotto
SIK1059510
Cod. produttore
1059510
Produttore
SIK
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Distanza di commutazione:
9 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
88 mm
Distanza di comando protetta OFF Sar:
20 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
9 mm
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C