SICK - SIK1059501 RE11-SA05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di custodia - Parallelepipedo 
- Distanza di commutazione - 3 mm 
- Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed) 
- Tipo di collegamento elettrico - Cavo 
- Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449073299394
Codice prodotto
SIK1059501
Cod. produttore
1059501
Produttore
SIK
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Distanza di commutazione:
3 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
26 mm
Altezza del sensore:
36 mm
Distanza di comando protetta OFF Sar:
12 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
3 mm
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C