pagina iniziale

SICK - SIK1059481 GRTE18S-P2349

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059481 GRTE18S-P2349

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 400 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076273452

Codice prodotto

SIK1059481

Cod. produttore

1059481

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

400 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

38.1 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

GRTE18S-P2349. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 5 mm ... 550 mm. Distanza di rilevamento 10 mm ... 400 mm . Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 9 mm (400 mm) Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione PNP.Tipo di commutazione Funzionamento light on