SICK - SIK1059446 MPA-179THTP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Grado di protezione (IP) - IP65
Min. corrente di uscita - 4 mA
Confezione
1 PZ
EAN
7449077611864
Codice prodotto
SIK1059446
Cod. produttore
1059446
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Grado di protezione (IP):
IP65
Min. corrente di uscita:
4 mA