SICK - SIK1059444 MPA-143THTP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Min. corrente di uscita - 4 mA 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449071660257
Codice prodotto
SIK1059444
Cod. produttore
1059444
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Grado di protezione (IP):
IP65
Min. corrente di uscita:
4 mA


