SICK - SIK1059408 GRTE18S-N2312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 100 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Confezione
1 PZ
EAN
7449076273353
Codice prodotto
SIK1059408
Cod. produttore
1059408
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
100 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Cilindro liscio
Larghezza del sensore:
18 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
38.1 mm
Lunghezza del sensore:
18 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce
Materiale del corpo:
Metallo
Tempo di reazione:
1 ms
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C


