SICK - SIK1059175 DFS60B-BDEA03600
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 3600
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449074000555
Codice prodotto
SIK1059175
Cod. produttore
1059175
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
3600
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
3600...3600
Materiale (del corpo):
Alluminio


