SICK - SIK1059035 AFM60A-BDNB018X12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Programmabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079431361
Codice prodotto
SIK1059035
Cod. produttore
1059035
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Programmabile:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
AFM60A-BDNB018X12. Interfaccia elettrica PROFINET. Profilo encoder V4.1 class3. Velocità di trasmissione dati (baudrate) 10 Mbit/s. 100 Mbit/s. Flusso di trasmissione Cavo CAT 5e. Tipo di connessione 3 connettori maschio M12, 4 poli, assiale. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 10 mm. Peso 0,2 kg