SICK - SIK1059032 AFM60A-BGNB018X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Diametro dell'albero - 14...14 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Programmabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071727400
Codice prodotto
SIK1059032
Cod. produttore
1059032
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Diametro dell'albero:
14...14 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Programmabile:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
AFM60A-BGNB018X12. Interfaccia elettrica PROFINET. Profilo encoder V4.1 class3. Velocità di trasmissione dati (baudrate) 10 Mbit/s. 100 Mbit/s. Flusso di trasmissione Cavo CAT 5e. Tipo di connessione 3 connettori maschio M12, 4 poli, assiale


