pagina iniziale

SICK - SIK1058228 WL9M4L-3P2432

SICK
copiacopia
SICK - SIK1058228 WL9M4L-3P2432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 12000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074749195

Codice prodotto

SIK1058228

Cod. produttore

1058228

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

12000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

0 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

12.2 mm

Altezza del sensore:

52.2 mm

Lunghezza del sensore:

23.6 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm