SICK - SIK1057393 DFS60B-S4UA04096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 4096
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8001022300842
Codice prodotto
SIK1057393
Cod. produttore
1057393
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
4096
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
4096...4096
Materiale (del corpo):
Alluminio


