SICK - SIK1056467 DFS60E-S4WA00360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 360
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449077124517
Codice prodotto
SIK1056467
Cod. produttore
1056467
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
360
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
360...360
Materiale (del corpo):
Alluminio