SICK - SIK1056427 S30B-3011BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078624283
Codice prodotto
SIK1056427
Cod. produttore
1056427
Produttore
SIK
S30B-3011BA. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Dimensione del campo protetto 3 m. Dimensione del campo di allerta 8 m (con una riflessione del 15 %). Campo di misura delle distanze 30 m. Tipo di set di campo Set di campo triplo. Numero di set di campi 1 Numerodi campi 3. Numero di casi di monitoraggio 1. Angolo di scansione 270°. Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm. Risoluzione angolare 0,5°. Tempo di risposta 80 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numero di valutazioni multiple 2 ... 16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 2 s ... 60 s, configurabile. Tipo di connessione Connettore di sistema con o senza cavo di collegamento. I/Os universale 5


