SICK - SIK1055450 IQ10-03BNSKW2S
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 3 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
2000000805108
Codice prodotto
SIK1055450
Cod. produttore
1055450
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
3 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
16 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Larghezza del sensore:
10 mm
Altezza del sensore:
28 mm
Frequenza di commutazione:
2000 Hz