SICK - SIK1055334 AFM60A-S4IB018X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Programmabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079938945
Codice prodotto
SIK1055334
Cod. produttore
1055334
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Programmabile:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di connessione 3 connettori maschio M12, 4 poli, assiale. Campo della tensione di alimentazione 10 V DC ... 30 V DC. Numero max. di impulsi per giro 262.144


