SICK - SIK1054784 WSE4S-3P2430V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 4500 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP66
Max. Campo di rilevamento - 5000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
2000000198330
Codice prodotto
SIK1054784
Cod. produttore
1054784
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
4500 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP66
Max. Campo di rilevamento:
5000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
15.25 mm
Altezza del sensore:
49.2 mm
Lunghezza del sensore:
22.2 mm
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
200 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Area del punto luminoso:
50 mm²