SICK - SIK1054747 RFH630-1000001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite digitali - 2
Numero di ingressi digitali - 2
Connessione per antenna esterna - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Larghezza - 88 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076957093
Codice prodotto
SIK1054747
Cod. produttore
1054747
Produttore
SIK
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi digitali:
2
Connessione per antenna esterna:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Larghezza:
88 mm
Altezza:
39 mm
Profondità:
147 mm
Grado di protezione (IP):
IP67


