pagina iniziale

SICK - SIK1054746 RFH630-1102101

SICK
copiacopia
SICK - SIK1054746 RFH630-1102101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Numero di ingressi digitali - 2

  • Connessione per antenna esterna -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Larghezza - 88 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076957086

Codice prodotto

SIK1054746

Cod. produttore

1054746

Produttore

SIK

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi digitali:

2

Connessione per antenna esterna:

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Larghezza:

88 mm

Altezza:

39 mm

Profondità:

147 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

RFH630-1102101. RFID. Versione Mid Range. Categoria di prodotto Dispositivo di scrittura/lettura con antenna integrata Omologazione radio Globale. Banda di frequenza HF (13,56 MHz). Frequenza portante 13,56 MHz. Potenza in uscita 1.000 mW RFID StandardISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 "Modalità 1". Tipo di connessione Ethernet. Distanza di lavoro Max. 240 mm. Antenna Collegamento supplementare integrato per antenna esterna. Altre funzioni Formato flessibile di emissione dati (liberamente parametrizzabile), Heartbeat, diagnosi, Funzione clonazione (scheda di memoria MicroSD o sistema), Firmware aggiornabile, Trigger